曜日別特売

ストレージ機能付Type-C HUB

ストレージ機能付Type-C HUB - AOTECHストレージ機能付Type-C HUB - AOTECHストレージ機能付Type-C HUB - AOTECHストレージ機能付Type-C HUB - AOTECHストレージ機能付Type-C HUB - AOTECH
(1件のレビュー)

●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。
※SATA M.2 SSDは付属しておりません
●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載
容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。
●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ
HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。
●急速充電ができる!PD100Wに対応
USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。

保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15質量(g)約120インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75340869AOK-TYPEC8IN1HUB-BK
6,980
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75340869
2024-01-08
用途: データー転送
農・林・水産業

ストレージ機能でSATA M.2 SSDをセットすることがでるとのことで購入しましたが、手持ちの既にフォーマットのSSDをセットして見たが、on /Offスイッチ操作しても認識されず、また、取り付けた口のふたを止めるネジは、プラスチックに止める形になるので、緩くなり、ふたがしっかり固定できません。
ハブ機能は使えるよう(全ての端子は試していない。USBのみ使用)なので、まだ救われますが、もうこのメーカーの製品は買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする