●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。
「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」
●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト
本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。
●選べる3種類の色温度と明るさ調整
本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
●画面反射・映り込みしない
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
●簡単設置!電源要らず&スペース要らず
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
●タッチセンサー
本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。