曜日別特売

精密ツールキット

精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH精密ツールキット - ITPROTECH

●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。

保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75341237IPT-TK122
2,485
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする