SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

SATA/IDEドライブ用ACアダプタ - タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタ - タイムリーSATA/IDEドライブ用ACアダプタ - タイムリー

●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。
●電源をコンセントから確保
PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。
●各種ドライブを安定動作
各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。
●その他の使い道
ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。

入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342664UD-AC12V2A
1,437
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする