曜日別特売

USBデジタル時計

USBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリーUSBデジタル時計 - タイムリー

●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。

電源USBバスパワー(DC5V)質量(g)163商品タイプ時計色(本体)ブラック付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)LED白色(明るさ調整可能)表示24/12時間表示切替可能機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342716TM-USBCLOCK-BK
2,073
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする