曜日別特売

ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード

ラズベリーパイ用ハイレゾDAC拡張ボード - ビット・トレード・ワン

初心者から上級者までハイレゾオーディオを楽しめるラズパイ用DACボード!
TI 社製高機能ハイレゾリューションオーディオDAC(PCM5122)搭載!
128×160 ドット、カラーTFTディスプレイ搭載!

電源Raspberry Piより給電使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B/3 Model B+●オーディオデータビット長:16/24/32bit●サンプリング周波数:最小8kHz、最大384kHz●アナログ出力電圧:標準2.1Vrms●負荷インピーダンス:最小1kΩ●外部クロック入力:×1●ディスプレイ:カラーTFT、128×160ドット(画面サイズ 28.03×35.04mm)●赤外線リモコン機能:受信(リモコンは付属しません)●入出力:PCM GPIO入出力×4、スイッチ入力×2 オーディオコネクタ:Φ3.5ステレオミニジャック、SDカードスロット、システムクロック外部入力対応●サイズ:W65xH26xD56mm(突起部除く)●重量:約42g(ボード単体)●付属品:PCM5122DACモジュール、ネジセット、保証書1部内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75342795ADRPM1902P
オープン
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする