ルートアール
USB RGBスティックライト
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。
●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。
●小型で軽量、省エネ設計です。
●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)
約2
光色
7色
色(本体)
透明
全長(cm)
約10
質量(g)
約11
付属品
保証書
商品タイプ
ライト
電源
USB Aオス 5V
素子数
(LED)マルチカラー 5灯
変色
赤/青点滅
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75342908
RL-ST5RGB
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください