●日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して理想のベンチテーブルを具現化しました。E-ATXサイズのマザーボードとグラフィックスカードの縦置きに対応した、ハイエンドモデルがついに完成しました。
●E-ATX規格に対応の大型ボディ
ハイエンドクラスで採用されることが多い、E-ATXサイズのマザーボードに対応しました。
●360mmサイズの簡易水冷クーラー対応
冷却性能が高い360mmサイズの大型ラジエーターに対応しました。取っ手を取り外して上端に取り付けることが可能です。
●グラフィックスカードの縦置きに対応(ライザーケーブルはオプション)
従来モデルで要望の多かったグラフィックスカードの縦置き設置が可能となりました。専用設計の高剛性ブラケットとサポートステイ(厚さ2mm)の恩恵により、大型で重量級のハイエンドグラフィックスカードもしっかりと支えます。
●分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
●ATX電源を最大2台搭載可能
最大2台までのATX電源を搭載することが可能です。ハイエンドシステムや大規模検証システムの構築に余裕をもって対応します。
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800
<F5 White>フロントパネル入れ替え可能/E-ATXケース/背面コネクターATXマザーボード対応/強化ガラス、原木合板使用/140mmファン3基搭載IN WIN(インウィン)税込¥27,980¥25,436
<D5>メッシュ加工のフロントパネル/収納式のヘッドホンハンガーを装備/背面マザーボード対応のミドルタワーケース/可動式PCIeスロット/120mm ARGBファンを1基標準搭載IN WIN(インウィン)税込¥18,680¥16,982
<FV270 RGB White>ミドルタワーケース/ホワイト/ピラーレス構造/曲面ガラス仕様のパノラマデザイン/背面コネクタMB対応/ARGBファン4基標準搭載COUGAR税込¥30,980¥28,164