極厚クッション・高耐久ファブリック張りの高品質を実現しながら、機能を最低限にしてコストを抑えたゲーミングチェア史上最強のビギナーモデル。
スリムでコンパクトなサイズ感ながら、上半身を堂々と支えるハイバックの背もたれ。レーシングシートをモチーフにしつつも、デスク用に幅広につくられており窮屈さがなく適度な安心感が得られます。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
ネックピローは背もたれ頭部に挿して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
<ARMOR ONE V2 Gold>ブラック+ゴールド/ゲーミングチェア/デザイン性と快適さを両立/4Dアームレスト採用/張り地にプレミアムPVCレザー採用COUGAR税込¥35,980¥32,709