城東テクノ
樹脂製目地ジョイナー(通気金具工法サイディング用)
材質
PVC
色
ホワイト
長さ(mm)
1820
適合目地幅(mm)
8
高さ(mm)
20
幅(mm)
39
内容量
1ケース(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75349156
MJ-820-L18
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください