万丈
ウッディトリオ 15角 L判
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)
512×168×13(見開き時)
内寸(mm)
150×150(3面同様)
窓寸法(縦×横)(mm)
143×143(3面同様)
質量(g)
380
適合サイズ
L判
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製
付属品
マット3枚付 [L判窓寸] 79×117mm×3枚
仕様
横置きのみ
内容量
1個
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※マットを外すと150×150mmまでの作品を入れられます。
※マットは縦横どちらでも使えます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75350434
106505
NWB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75350443
106506
WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください