万丈
ウッディトリオ 2L/ポスト/L判
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
外寸(mm)
421×146×13
内寸(mm)
[左]89×127、[中央]178×127、[右] 89×127
寸法(mm)
【窓】[左]82×120、[中央]171×120、[右]82×120
質量(g)
250
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製
付属品
マット1枚付 [ポスト判窓寸] 142×92mm
仕様
横置きのみ
内容量
1個
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※マットを外すと2L判(178×127mm)までの作品を入れられます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75350459
106507
NWB
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
75350468
106508
WH
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください