テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン

テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム

本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。電池のいらない有線静音テンキーパッド。

キー方式メンブレン ケーブル長(m)0.8 ブラック コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 キー配列20キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2 電源供給方式USBバスパワー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.3×135.3×26.6 質量(g)約90※ケーブル含む 保証期間1年間 対応【VCCI ClassB】対応 インターフェースUSB 内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75352534 TK-TCM021SKBK
5,206
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする