本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 デスクまわりがすっきりするワイヤレス静音テンキーパッド。
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。キー方式メンブレンキー配列20キー電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。色ブラック付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約80※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.3×135.3×26.6、【レシーバー】19.0×14.5×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間1年間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯内容量1個