エレコム
らくらくスマホ F-52B ケース カバー レザー 手帳 フラップ マグネット 薄型 超軽量 耐衝撃
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのらくらくスマートフォン(F-52B)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
らくらくスマートフォン(F-52B)
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353216
PM-F213PLFUBK
-
-
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
75353225
PM-F213PLFUNV
マグネット付、薄型、耐衝撃
手帳型
ネイビー
オープン
取扱い終了
75353234
PM-F213PLFURD
マグネット付、薄型、耐衝撃
手帳型
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください