エレコム
Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー
Surface Pro 8、Surface Pro Xをカバンの中にすっきり収納!ACアダプターを同時に収納できる伸縮ポケット付きインナーバッグです。
対応機種
Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル、芯材:合成ゴム
セット内容
ポケット付きインナーバッグ×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353286
TB-MSP8NPPBK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください