コイントレー 角型
(1件のレビュー)
硬貨、紙幣、カードの受け渡しに便利なコイントレーです。小銭も取りやすいマット付きです。
用途
ショップや窓口業務、金融機関などの小銭受けに
材質
PP+PVC
色
ブルー
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×147×25
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595836
-
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください