モノタロウ

呼び出しベル

呼び出しベル - モノタロウ
(3件のレビュー)

プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。

用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に材質スチールシルバー直径(Φmm)85高さ(mm)50内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75595845-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 呼び出し用
サービス業

安価で充分音も響き(反響しやすい部屋で確認)充分使用できると思われます。

2025-07-10
用途: 会議等の時間合図、受付呼出用など
医療・福祉・介護関連業

音も見た目より大きく、価格も比較的安価でバランスの取れた製品だと思っています。 また必要あれば購入したいと思います。(今回2回目の購入)

対象商品 : 75595845
2024-08-16
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

お知らせベルとして使っています。きれいな音が出るので注意を引きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする