ばんじゅうフタ
(2件のレビュー)
サンコー製の高品質なばんじゅう用の蓋です。食品搬送などに最適です。
用途
製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナ用の蓋。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.45
色
クリーム
タイプ
フタ
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
584×399×30
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75917075
-
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください