曜日別特売

小型収納庫

小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)小型収納庫 - フォルディア(Foldea)
(2件のレビュー)

ベランダ、バルコニーなどの省スペースを活かせる小型収納庫。カラー2色から選べる。
ホワイト:扉はホワイトアッシュ調の木目調、本体部はホワイト。
ブラック:扉はブラックの木目調、本体部はブラック。
収納棚が2枚付いているので3段に分けて収納可能。収納棚は「高さ10cmから63cm」の範囲で「2.5cmごと」にお好みの高さに調整できる。
洗濯干し用のハンガーなどの小物を収納するのに便利。底部はアジャスター調整可能。
約5mmの微調整が可能なのでベランダ特有の緩やかな傾斜などでも水平を調整することが可能。女性でも簡単に組立ができる簡単設計。

用途物置き、収納庫、キャビネット、ストッカーとして。高さ(mm)860間口(mm)500奥行(mm)350扉形式片開き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×86質量(kg)11.2材質スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:49×30×78可動棚:2枚形態組立品組立時間約20-30分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75352437WKS478(WH)ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75352446WKS479(BK)ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75352446
2024-04-29
用途: 宅配Boxとして使用
農・林・水産業

収納庫としての販売されているものですが、大きさや棚の位置変更等又金属製で屋外使用可能なので宅配BOXとして使用するため購入しました。
組み立ては簡単(その分強度剛性はもう少し欲しい)、大きさは丁度良い、重量物を置くには底面の補強が必要
玄関脇に置き、扉に宅配シールを貼り設置、最近言われている再配達を減らす取り組みとして使用します、鍵や盗難防止ワイヤーなどは有りませんがDIYで設置できると思います。
この大きさで宅配BOXとして売られているものの1/3位の価格でできました。

1が参考にしています
対象商品 : 75352437
2023-04-01
用途: 自宅ベランダの物置
有限会社 ウエーブ紙工製造業

組立が大変手間がかかる。重い。途中のネジの位置が図を見てもよくわからないので
作りかけのままです。それに作業は2人でと書いてあるが1人暮らしでは無理である。
購入して失敗した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする