矢崎化工
スタッキングポリテナー
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途
工業部品の運搬・保管用
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
スタッキング
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353505
PT-10 GR1
584×257×98
グレー
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353514
PT-14 GR1
480×360×117
グレー
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353548
PT-18A GR1
545×464×103
グレー
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353557
PT-18C GR1
544×464×99
グレー
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353575
PT-22 GR1
619×376×167
グレー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353584
PT-28 GR1
479×361×223
グレー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75353609
PT-36C GR1
592×392×204
グレー
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。