曜日別特売

ハンガーラック ハーフ棚付き

ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)ハンガーラック ハーフ棚付き - YAMAZEN(山善)

キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。
ハーフサイズの棚板3枚付き。ハーフ棚はラックの内側・外側、左右どちらにも自由に設置可能。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。
棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。
キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ材質本体:スチール質量(kg)13.5ブラック耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/ハーフ棚1段あたり5/全体125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×460×1790組立時間約60分以上支柱径(Φmm)25棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×460、ハーフ棚板:300×460棚板有効内寸法(mm)930×390、ハーフ棚板:260×390有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:980内容量1台
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353828MNS-1810CJ(BK)-
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
71939817MNS-1810CJ(BK)【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする