曜日別特売

ハンガーラック

ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)ハンガーラック - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。
お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ材質本体:スチール耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/全体110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×460×1790ブラック質量(kg)10.5支柱径(Φmm)25棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×460棚板有効内寸法(mm)830×390有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:890組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353837MNW-1890CJ(BK)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: 洋服の収納
農・林・水産業

柱に樹脂部品を付けて棚を叩いて固定する仕様でしたが、組み立てると剛性があり満足しています。

対象商品 : 75353837
2024-06-05
用途: 来客用の棚として
摂津機電株式会社

組立としては簡単に組めるようになっている。価格に関しては
金額相応だと感じた。据え置きしたい場所にぴったりと入った為良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする