曜日別特売

押入れハンガーラック

押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック - YAMAZEN(山善)

押入の上段を有効活用するハンガー。アイデア次第でサニタリー等にも。上下に伸縮可能(高さ53-83cm)。左右に伸縮可能(59-97cm)。

用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590-970×450×530-830オフホワイト質量(kg)2組立時間約10-20分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75353846OBM-SS(OW)
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする