YAMAZEN(山善)
ハイバック座椅子
背もたれゆったりハイバック座椅子。背部に腰当プロファイルウレタン入りですわり心地抜群。背部は14段階リクライニング。
用途
座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×63×65、フラット時:46×110×12.5
高さ(cm)
背もたれ:57
リクライニング
背部:14段階
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×46
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75353968
IHB-46(DBR#)
ダークブラウン(チェック柄)
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください