NEW天然籐スツール

NEW天然籐スツール - ファミリー・ライフ

まろやかで温かみのある籐椅子!
座面は籐をふんだんに使い密な編み方をしているので座り心地も快適です。

材質ラタン質量(kg)(約)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)32×32×39.5生産国インドネシア素材内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7535579703990ブラウン320×320×3951.36
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする