キングジム
フタマタフセン
先端がフタマタだから、立てて、はさめて、いろいろ使える。
商品構成
単色
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
形状
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355946
3360ミス
25×60(足部除く)
短冊形
水色
M
25×60(使用時/足部除く)
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
75355919
3340キイ
15×40(足部除く)
短冊形
黄
S
15×40(使用時/足部除く)
¥
1,150
取扱い終了
75355928
3340ミス
15×40(足部除く)
短冊形
水色
S
15×40(使用時/足部除く)
¥
1,150
取扱い終了
75355937
3360キイ
25×60(足部除く)
短冊形
黄
M
25×60(使用時/足部除く)
¥
1,750
取扱い終了
75355955
3380キイ
45×45(足部除く)
正方形
黄
L
45×45(使用時/足部除く)
¥
1,950
取扱い終了
75355964
3380ミス
45×45(足部除く)
正方形
水色
L
45×45(使用時/足部除く)
¥
1,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください