曜日別特売

フタマタフセン イラストタイプ

フタマタフセン イラストタイプ - キングジム

先端がフタマタだから、立てて、はさめて、いろいろ使える。

柄物商品構成単色内容量1パック(5冊)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
形状
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753559733560-00127×47(使用時/足部除く)短冊形Mイヌ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753559893560-00227×47(使用時/足部除く)短冊形Mネコ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753559983560-00327×47(使用時/足部除く)短冊形Mウサギ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560073560-00427×47(使用時/足部除く)短冊形Mタヌキ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560163560-00527×47(使用時/足部除く)短冊形Mパンダ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560253560-00627×47(使用時/足部除く)短冊形Mライオン27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560343560-00727×47(使用時/足部除く)短冊形Mペンギン27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560433560-00827×47(使用時/足部除く)短冊形Mワニ27×47(使用時/足部除く)
1,750
取扱い終了
753560593580-00147×47(使用時/足部除く)正方形Lイヌ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753560683580-00247×47(使用時/足部除く)正方形Lネコ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753560773580-00347×47(使用時/足部除く)正方形Lクマ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753560863580-00447×47(使用時/足部除く)正方形Lキツネ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753560953580-00547×47(使用時/足部除く)正方形Lゴリラ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753561043580-00647×47(使用時/足部除く)正方形Lミーアキャット47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753561133580-00747×47(使用時/足部除く)正方形Lシロクマ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
753561293580-00847×47(使用時/足部除く)正方形Lカバ47×47(使用時/足部除く)
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする