キングジム
ルーズリーフイン ホルダータイプ
ルーズリーフをサッとはさむだけ分類・閲覧ができる!
サイズ
B5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約208×100×279
ポケット数
4枚
仕様
マチ付ポケット付、透明PP表紙
内容量
1パック(5冊)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、印刷、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※Twitterはアメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
※FacebookはFacebook,Inc.の商標です。
※キングジム、KING JIM、ルーズリーフイン、LOOSELEAFINは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75356138
435Tヒン
ピンク
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
75356147
435Tアオ
青
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
75356156
435Tクレ
グレー
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
75356165
435Tニユ
乳白
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください