曜日別特売

ホルサック クリアーホルダーファイル

ホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジムホルサック クリアーホルダーファイル - キングジム

バラバラになりやすいクリアーホルダーをひとまとめにできるファイル

サイズA4タテ付属品クリアホルダー1枚材質透明PP表紙内容量1パック(5冊)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
収納枚数(枚)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753562176191Tミス水色6約238×12×317
3,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
753562446191TWアカ12約247×19×317
4,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
753562536191TWミス水色12約247×19×317
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
753562696191TWトウ透明12約247×19×317
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
753562786191Wクロ12約247×19×317
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
753562086191Tアカ6約238×12×317
3,400
取扱い終了
753562266191Tトウ透明6約238×12×317
3,400
取扱い終了
753562356191クロ6約238×12×317
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【クリアーホルダー専用ファイル】「ホルサック」クリアーホルダーファイルのご紹介!ファイル・ステーショナリー|キングジム
「ホルサック」クリアーホルダーファイル 使い方動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする