キングジム
クリアーファイル チャックタイプ
チャックポケット付で水や汚れ、脱落から収納物を守る。
材質
カラーPP表紙(不透明)
内容量
1パック(5冊)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ポケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75356427
8732Hシロ
A4
白
6枚
約245×19×320
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
75356393
8732Hアカ
A4
赤
6枚
約245×19×320
¥
4,500
取扱い終了
75356409
8732Hキイ
A4
黄
6枚
約245×19×320
¥
4,500
取扱い終了
75356418
8732Hクロ
A4
黒
6枚
約245×19×320
¥
4,500
取扱い終了
75356436
8732Hミス
A4
水色
6枚
約245×19×320
¥
4,500
取扱い終了
75356445
8732アカ
A4
赤
12枚
約245×28×320
¥
5,950
取扱い終了
75356454
8732キイ
A4
黄
12枚
約245×28×320
¥
5,950
取扱い終了
75356463
8732クロ
A4
黒
12枚
約245×28×320
¥
5,950
取扱い終了
75356479
8732シロ
A4
白
12枚
約245×28×320
¥
5,950
取扱い終了
75356488
8732ミス
A4
水色
12枚
約245×28×320
¥
5,950
取扱い終了
75356497
8730アカ
A5
赤
12枚
約183×28×233
¥
4,600
取扱い終了
75356506
8730キイ
A5
黄
12枚
約183×28×233
¥
4,600
取扱い終了
75356515
8730クロ
A5
黒
12枚
約183×28×233
¥
4,600
取扱い終了
75356524
8730シロ
A5
白
12枚
約183×28×233
¥
4,600
取扱い終了
75356533
8730ミス
A5
水色
12枚
約183×28×233
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
「クリアーファイルチャックタイプ」紹介動画
参考になった