フィリップスの USB-C B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Webカメラは、パーソナライズされた高度なセキュリティを提供します。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:5.4、スタンド無し:3.8機能Windows HELLO webcam、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台