曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - Philips

フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。

付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357906272S1AE/11
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする