27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり

27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり - Philips

1本のUSB-Cケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。

解像度2560×1440表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格WQHD消費電力(W)通常:18.6(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.5適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)本体質量(kg)スタンドあり:8.15、スタンド無し:5.4機能SmartImage、PowerSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×263(スタンド使用時/最大高さ)、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル109PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357924276B9/11
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする