河村電器産業
温度スイッチ RP200-T
ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。
温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
用途
大型換気扇・ターボファン専用
モード切替
自動ー切ー連続ー警報
設定温度範囲
(自動運転)5~40℃
警報出力
40℃、無電圧、a接点、2A以内
温度設定方式
無段階
質量(kg)
0.3
内容量
1個
注意
※換気扇1台につき、温度スイッチ1台の接続となります。
したがって、大容量換気扇RP200Gに使用の場合、2台必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52750784
RP200-T
-
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750793
RP200-T-AVST
AVST
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750802
RP200-T-CSLT
CSLT
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750818
RP200-T-HDVT
HDVT
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750827
RP200-T-NDT
NDT
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください