曜日別特売

温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1

温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 - 河村電器産業

ワンタッチで結線できます。
デジタル式とダイヤル式があります。
現在温度、設定温度の表示が可能です。

用途温度設定可能の小型タイプ内容量1個
注意
※MET 、METDにはプラグコードが付属します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
設定温度範囲
適合ラック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314447MET外付センサー(2m)、液晶表示付き100-20~60℃-
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314465MET-CSLT外付センサー(2m)、液晶表示付き100-20~60℃CSLT
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750775MET-HDVT外付センサー(2m)、液晶表示付き100-20~60℃HDVT
29,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314526METD-NDT外付センサー(2m)付き1000~60℃NDT
20,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750836RP4-SW1センサー内蔵100/2005~60℃-
16,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750845RP4-SW1-CSLTセンサー内蔵100/2005~60℃CSLT
16,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750854RP4-SW1-HDVTセンサー内蔵100/2005~60℃HDVT
16,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52750863RP4-SW1-NDTセンサー内蔵100/2005~60℃NDT
16,300
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52314553MET-NDT外付センサー(2m)、液晶表示付き100-20~60℃NDT
29,500
取扱い終了
返品不可
52314483METD外付センサー(2m)付き1000~60℃-
20,500
取扱い終了
返品不可
52314508METD-CSLT外付センサー(2m)付き1000~60℃CSLT
20,500
取扱い終了
返品不可
52750766METD-HDVT外付センサー(2m)付き1000~60℃HDVT
20,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする