筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(Φ×mm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380656NLM30SG-AC(2M+P)27300058×690720
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380665NLM40SG-AC(2M+P)36400058×880900
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする