曜日別特売

スリム型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

スリム型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)16電源(V)AC100~120使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)2(プラグ付)寸法(mm)950×41.6×38.1全光束(Lm)1385照度(Lx)315色温度(K)5700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380683NLT4-40-AC1-S(2M+P)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする