スリム型防水LEDライト 3mケーブル

スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

電源(V)AC100/200電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380699NLT4-10-AC-S300×41.6×38.13~538080
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380708NLT4-20-AC-S520×41.6×38.16~10790170
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月26日
75380717NLT4-30-AC-S735×41.6×38.19~141190260
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380726NLT4-40-AC-S950×41.6×38.113~191620360
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする