曜日別特売

LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 - 日機

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。

電球の種類LED調光の可否消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)ケーブル長(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380893NLUD10BD-AC-RED
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする