日機
LEDデスクライト 黒 ACアダプター付
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類
LED
調光の可否
可
消費電力(W)
14
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
保護等級
IP50
全光束(Lm)
770
照度(Lx)
360
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式
アナログ調光方式(20%~100%)
付属品
AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色
黒
ケーブル長(m)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380909
NLUD10BD-AC-BLACK
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません