曜日別特売

LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 - 日機

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。

電球の種類LED調光の可否消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)ケーブル長(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380918NLUD10BT-AC-RED
オープン
44,980
49,478(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする