曜日別特売

植物ライト 660nmp

植物ライト 660nmp - 日機

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。

電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)消費電力(W)5.8全光束(Lm)360照度(Lx)170波長(nm)660電源(V)AC100~240使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)保護等級IP50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380927NLUD05BD4-AC
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする