植物ライト 660nmp

植物ライト 660nmp - 日機

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか?
植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。
植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。
ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。
電磁波低減照明器具。
定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。
世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。

使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380936NLSS03BD4-AC
オープン
28,980
31,878(税込)
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする