フラット型防水LEDライト 3mケーブル

フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。

電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380647NLE10CN-DC-L1180×65×27.577501100
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380945NLE26CN-DC530×65×27.52019003350
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380954NLE40C-DC530×65×27.52828503250
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする