フラット型防水LEDライト 3mケーブル

フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機フラット型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。

電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380963NLE10SN2-DC180×65×27.56640590
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
75380979NLE13SN2-DC330×65×27.5910001010
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75380988NLE26SN2-DC530×65×27.51718101660
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする