フラット型防水LEDライト 3mケーブル
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電源(V)DC24
電源コード(m)3
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
内容量1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。