曜日別特売

防水型面発光LEDライト 3mケーブル

防水型面発光LEDライト 3mケーブル - 日機防水型面発光LEDライト 3mケーブル - 日機防水型面発光LEDライト 3mケーブル - 日機

LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。
自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。
光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381033NLUP05T-DC220×75×2612560270
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381049NLUP10T-DC395×75×26231070475
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381058NLUP20T-DC540×75×26371620700
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする