曜日別特売

筒型防水LEDライト 3mケーブル

筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
寸法(Φ×mm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381189NLL3-13CG-ACAC100~240895058×415280
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381225NLL3-13CG-DCDC24895058×415280
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381198NLL3-18CG-ACAC100~24012125058×515380
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
75381234NLL3-18CG-DCDC2412125058×515380
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381207NLL3-36CG-ACAC100~24018200058×700610
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381243NLL3-36CG-DCDC2418200058×700610
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381216NLL3-40CG-ACAC100~24024270058×1496780
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381259NLL3-40CG-DCDC2424270058×1496780
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする