曜日別特売

スリム型防水LEDライト 3mケーブル

スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電球の種類LED電源(V)AC100使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700材質ポリカーボネートケーブルVCTF0.75mm2×2Cカバー色乳白色内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(mm)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75381268NLT2-10-AC-S7300×40.4×30.5900250
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381277NLT2-20-AC-S14520×40.4×30.51900500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381286NLT2-30-AC-S20735×40.4×30.52900750
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
75381295NLT2-40-AC-S27950×40.4×30.539001000
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする